Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51215.025.0037 Koneruuviristikko 1/4-20 X 3/8 pituus, 50PK | AH3ENT 31JV27

GRAINGER U51215.025.0037 Koneruuviristikko 1/4-20 x 3/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ENT Malli: U51215.025.0037Ristiviite: 31JV27 / 127M73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.546 - 0.573 "
Pään korkeus0.133 - 0.15 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51215.025.0037 Koneruuviristikko 1/4-20 x 3/8 pituus, 50PK
€8.26 /pakkaus