OTC TOOLS 1591B Air Lift -tuki/tukiteline 10 tonnia | AH7YAL 38EG21

OTC TOOLS 1591B Air Lift -tuki/tukiteline 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AH7YAL Malli: 1591BRistiviite: 38EG21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,888.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanostin / tukiteline
Pohjan korkeus32.156 "
Pohjan pituus13 55 / 64 "
Pohjan leveys12 "
Pyörän halkaisija.6"
Alustan pituus21 25 / 32 "
kahvan pituus40 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.51.25 "
Nostokorkeus min.18.25 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Tehon nousu33 "
Sisään vedetty pituus21 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1591B Air Lift -tuki/tukiteline 10 tonnia
€3,888.12 / yksikkö