Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 280249 Imukykyinen nauha 4-1/2 tuumaa leveä - pakkaus 10 | AB6WKA 22N547

TOLCO 280249 Imukykyinen nauha, leveys 4-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6WKA Malli: 280249Ristiviite: 22N547

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiima imukykyinen nauha
VäriValkoinen
Pituus4ft.
MateriaaliSelluloosa polyfoamivaahdolla
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: STRIPPER STOP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOLCO 280248 imukuppi 3/5 gallonaa - pakkaus 10 | AB6WJZ 22N546 2802483ft.€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 280249 Imukykyinen nauha, leveys 4-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€48.51 / yksikkö