ENERPAC WHC-sarjan hydrauliset leikkuripäät


Suodattaa
Leikkurin pään palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti: 1.25 " , Pyöreän tangon kuparilangan tai tangon leikkauskapasiteetti: 1.25 " , Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti: 0.88 " , Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti: 1" , Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti: 2" , Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti: 0.75 "
TyyliMalliKaapeli Puhelin Kaapeli CPP LeikkauskapasiteettiKaapeli maanalainen Kaapeli VirrankatkaisukapasiteettiKokoPituusÖljykapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiHinta (ei alv)
A
WHC2000
-2"13 sävyinen.15 "7.3 ov. sisään.2"2"€7,278.57
B
WHC1250
-------€8,358.67
C
WHC750
-------€4,303.47
A
WHC3380
3.38 "3.38 "3 sävyinen.19 "4 ov. sisään.1.69 "1.63 "€7,176.50
A
WHC4000
4"4"8 sävyinen.24 "8.4 ov. sisään.--€9,481.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?