PARKER CPI ZHBA -sarja, suorat kyynärpäät


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: CPI (TM) x SAE suora lanka , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€46.69
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€56.37

CPI ZHBA -sarja, suorat kyynärpäät

Parkerin suorakierteet soveltuvat nesteen/ilman siirtolinjojen liittämiseen instrumentointisovelluksissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää vaurioita ankarissa teollisuusolosuhteissa. Niissä on välähdystön muotoilu, joka kiristettynä puristaa holkin putkea vasten varmistaakseen vuototiiviin tiivistyksen ja varman asennuksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä kyynärpäitä, saatavana 6600 & 10300 psi paineluokituksessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?