EATON Danfoss GH493 -sarjan kumiset hydrauliset spiraaliletkut


Eaton Danfoss GH493 -sarjan hydraulikierreletkuja käytetään öljy- ja vesipohjaisten nesteiden siirtämiseen hydraulijärjestelmissä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Putken materiaali: Synteettinen kumi
TyyliMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH493-10X50"
-40 - 260 astetta-105/8Lanka vahvistettu501-7/6446000€2,413.66
A
GH493-24X60FT
-40 - 260 astetta-241.5Lanka vahvistettu602.125104000€6,588.63
A
GH493-32X60FT
-40 - 260 astetta-322Lanka vahvistettu602-41/6412.54000€9,274.66
A
GH493-20X60FT
-40 - 260 astetta-201.25Lanka vahvistettu601-53/648.254500€5,118.75
A
GH493-16
-40 - 212 F161"Pääosa50ft.1.48 "6"5100 PSI€2,376.08
A
GH493-20
-40 - 212 F201-1 / 4 "Pääosa50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,119.68
A
GH493-12
-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.2 "4"5500 PSI€2,039.76
A
GH493-8
-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa50ft.0.92 "3.5 "6000 psi€1,439.01

Ominaisuudet

  • Niissä on 4-johtiminen rakenne käytettäväksi erittäin korkeapaineisten hydraulilinjojen kanssa kriittisissä sovelluksissa, kuten rakentamisessa, kaivostoiminnassa, maataloudessa ja teollisuuslaitteissa, kestämään painepiikkejä ja taipumista.
  • Nämä erittäin johtavat letkut kestävät jopa 260 asteen lämpötiloja ja ovat yhteensopivia 4S-sarjan letkuliittimien kanssa vaativimpiin sovelluksiin.
  • 4S-sarjan liittimissä on ainutlaatuinen O-rengastiiviste nipissä, joka tarjoaa vuotottoman suorituskyvyn korkeapainesovelluksissa ja vastustaa kosteuden kertymistä letkun liittimen päähän järjestelmän käynnistyksen tai sammutuksen aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat joustavien letkujen edut?

Eatonin joustavat letkut on valmistettu synteettisestä kumista, joka helpottaa reititystä, vaimentaa tärinää, vaimentaa kulutusta ja vaimentaa ääntä samalla, kun se mukautuu liitettyjen komponenttien liikkeisiin.

Mikä on DURA-KOTE-pinnoitustekniikka?

Eaton 4S/6S -sarjan hiiliteräsliittimissä on Dura-Kote-pinnoitustekniikka, joka tarjoaa kolminkertaisen korroosiosuojan tavallisiin letkuliittimiin verrattuna.

Kuinka tunnistaa oikea hydrauliikkaliitin?

  • Määritä liittimen tyyppi (puristettu / uudelleenkäytettävä).
  • Yhdistä porttiliitäntä letkuliittimeen.
  • Määritä tiivisteen tyyppi (O-rengas, kulma tai kartiokierre).
  • Tarkista kiinnitysrakenne ja kierteen koko.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?