Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 511 -tuuletin huoneeseen 8 tuumaa | AD6WJF 4C708

BROAN NUTONE 511 tuuletinhuone huoneeseen 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WJF Malli: 511Ristiviite: 4C708

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€245.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Ampeeria0.9
CFM @ 0.100 tuumaa. SP180
Säleikön pituus13-1 / 2 tuumaa
Säleikön materiaaliMuovi
Säleikön leveys13-1 / 2 tuumaa
Asunnon korkeus11.5 "
Asunnon pituusSäädä 3 - 5-1 / 2 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys11.5 "
Hz60
Moottorin kierrosluku1575
TyyppiHuone huoneeseen
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)
    • Ääni HVI (4.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPTyyppiCFM @ 0.100 tuumaa. SPKanavan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
BROAN 502 tuulettimen katto / seinä 10 tuumaa | AD6WHV 4C698 50216001.7-Katto tai seinä270-3.25 "16.75 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 503 tuuletin kylpy / keittiö 8 tuumaa | AD6WHW 4C699 50317251.5-Katto tai seinä1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 tuuletin / keittiö 10 tuumaa | AD6WHX 4C700 50416001.7350Katto35010 "7"-€164.39
BROAN 505 tuuletin / keittiö 8 tuumaa | AD6WHY 4C701 50519751.5180Katto1808"7"-€183.25
BROAN 506 tuuletinseinä 10 3/8 tuumaa | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Keittiö, seinä, ketjukäyttöinen-10-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 509S tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Seinän läpi-8-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJD 4C706 50919251.5180Seinän läpi-8-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "€172.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 511 tuuletinhuone huoneeseen 8 tuumaa
€245.67 / yksikkö