Snap Wrap, joustavat hämähäkit
Lovejoy Snap wrap -hämähäkkikytkimet tarjoavat akselin välisen yhteyden voimansiirtoonssiTeollisuuden koneissa, sähkömoottoreissa ja kompressoreissa sekä yhdensuuntaisten ja kulmavirheiden korjaamiseen. ThesLeukaliittimissä on säteittäisesti irrotettavat elastomeeriset tyynyt, jotka helpottavat huoltoa, eikä metalli-metallikontaktia kulumisen minimoimiseksi. SOX (NBR) kumi/uretaanirakenne kestää öljyä, hiekkaa, likaa, rasvaa ja kosteutta ja varmistaa samalla virheettömän toiminnan myös elastomeerityynyn rikkoutuessa. These snap wrap hämähäkkejä pystyvät toimittamaan vääntömomentin jopa 3510 tuumaa-lb ja kauluskokoonpanon these Snap wrap hämähäkit voivat saavuttaa same nopeus vakiokytkimillä, koska kaulus on kiinnitetty yhteen napaan. Raptor Supplies, luotettava jakelija Lovejoy snap wrap hämähäkit, tarjoaa myös kytkimen spacers, leuan liitokset, holkkikytkimet, tiivisteet, hydraulisäiliöt ja niihin liittyvät tarvikkeet.
käytät
Lovejoy Snap wrap -hämähäkkiliittimet tarjoavat leveän kammaninaominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyödyllisiä pieni- ja keskitehosovelluksissa sähköntuotannossa, jätevesi-, aggregate, elintarvike- ja juomateollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, teräs- ja meriteollisuus.
Toimintamekanismi
Lovejoy CJ-sarjan kytkinnapat ovat yhteydessä these Lovejoy napsauta käärehämähäkit liittimien muodostamiseksi. Leukakytkentöissä elastomeerielementit puristetaan yhteen liitosnapojen leukojen väliin. ThesYhdistetyt leuat toimivat same tasoa vetonavan leukoina, jotka työnnetään kohti käytettävän navan leukoja. Jalat elastomeerista Lovejoy hämähäkit varmistavat välityksenssipäällä ja pystyvät vaimentamaan käytettävän ja käyttöleuan välistä voimaa puristumalla niiden väliin.
Kaarevat leuan navat on painettu hämähäkkiin, jotta kytkin toimii ilman välystä. Kaareva leukaprofiili these kääri hämähäkkejä hänlps käteniinamuodonmuutoksia ja rajoittaa keskipakovoiman vaikutuksia suurilla nopeuksilla käytettäessä. Täydellisen kulmavirheen kohdistamiskyvyn varmistamiseksi hämähäkin haaroihin on lisätty kohotetut kosketuspisteet, jotta kytkimen napojen ja hämähäkkien välinen etäisyys säilyy.
Standardit ja hyväksynnät
Lovejoy leukaliitoshämähäkit on suunniteltu täyttämään ISO 9001:2008 kansainväliset standardit tehokkaan suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus
Snap wrap -hämähäkkien litteä kaistale, avoin muotoilu yhdistää hämähäkin jalat arokytkimen kehälle eikä keskelle, mikä mahdollistaa helpon irrottamisen tai asennuksen ilman irrottamistarbing jommankumman kytkimen navan kohdistus. Ilman keskiliitoksia tämä rakenne ei mene päällekkäin poraukseen, joten akseli ends saavat jatkaa klo maximum bore diameter minimietäisyydelle ends veto- ja vetoakseleista. Radiaalisesti kääritty aroleuat, thesSnap wrap -hämähäkit on pidettävä paikallaan joko renkaalla tai kauluksella. Kun ne on kiinnitetty renkaaseen, niissä on a maximum nopeusrajoitus 1750 rpm ja kun se on kiinnitetty kaulukseen, kytkimen normaali nopeus on voimassa.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ovat Lovejoy liittimiä käytetään?
Lovejoy kytkimet eivät vaadi voitelua ja ovat ideal keskisuuriin, kevyisiin ja raskaisiin polttovoimansiirtoihinssisähkömoottorisovelluksissa. Niitä käytetään teollisuuslaitteissa, kuten puhaltimissa, kompressoreissa, vaihdelaatikoissa, pumpuissa, sekoittimissa ja kuljettimissa.
Mikä on hämähäkki kytkimessä?
Lovejoy leukakytkimet koostuvat kolmesta osasta, eli elastomeerisisäkkeestä, joka tunnetaan nimellä hämähäkki, ja kahdesta metallista navasta molemmilla puolilla. ThesKolme erillistä osaa puristetaan yhteen leuan avulla kustakin navasta, jotka molemmat on sovitettu vuorotellen hämähäkin lohkoihin muodostamaan Lovejoy hämähäkkikytkentä.
Mikä yritys omistaa Lovejoy Inc.?
- Timken Yritys, maailman johtava laakereiden ja voimansiirtojen valmistajassituotteissa, omistaa Lovejoy.
Mitä eroa on avoimella ja kiinteällä keskuksella Lovejoy hämähäkkimallit?
Avoimen keskuksen suunnittelu Lovejoy kytkentähämähäkit sopivat läheisiin BE-tilanteisiin (etäisyys esimnds veto- ja vetoakseleista), joissa yksiköt on sijoitettava niin lähelle toisiaan kuin possivuotaa. However, tässä mallissa ei ole täyttä diameter-tuki, koska hämähäkin jalat on liitetty yhteen vain ohuella materiaalisegmentillä. Siinä on nopeusrajoitukset 1750 rpm asti NBR:lle ja 3600 rpm uretaanille/hytrelille.
Vankka keskustan muotoilu Lovejoy hämähäkit sopivat general voimansiirtossisovelluksissa, joissa BE-ulottuvuus pysyy melko tasaisenastant ja pystyy tarjoamaan sopivan aukon.
Mikä merkitys väreillä on Lovejoy hämähäkkejä?
- Musta - Lovejoy hämähäkkejä 80 Shore A hardness varmistaa erinomaiset vaimennusominaisuudet.
- Keltainen - Hämähäkit, joissa on 92 Shore A kovaneskäytetään hydraulisissa sovelluksissa.
- Punainen - Lovejoy hämähäkkien kytkentä 95 / 98 Shore A kovaanness soveltuu korkean vääntömomentin sovelluksiin.
- Vihreä - Lovejoy hämähäkkejä 64 Shore D hardness kosteille ympäristöille.
- Sininen - Lovejoy hämähäkit 92 & 95 Shore A hardness chemical vastus ja korkea vääntömomentti ominaisuudet.
- Tan / pronssi - Lovejoy kytkentähämähäkit 55 Shore D hardness varmistaaksesi erinomaisen chemical vastus.
Kuinka asennat hämähäkkiliittimen?
- Ennen kuin asennat navat akselille, liu'uta kiinnitysrengas jommallekummalle akselille.
- Työnnä avain kiilauraan. Varmista, että avain sopii tiukasti kiilauraan mahdollisimman vähän sivulta toiselle.
- Liu'uta kummassakin akselissa oleva napa kiilojen päälle ja kohdista navan pinta akselin pään kanssa.
- Kiristä säätöruuvit kalibroidulla momenttiavaimella.
- Tarkista kohdistus joko suorakulmamenetelmällä tai mittakellolla, joka mittaa neljästä kohdasta 90 astettarees toisistaan.
- Kääri hämähäkki (jos kyseessä on leuan leikkausyksikkö) around navat ja työnnä hämähäkin jalka kuhunkin space kytkentäleukojen väliin.
- Kohdista kauluksen sivulla olevat tapit hämähäkin uriin.
- Tarkista kiinnitysruuvien kireysness ja tarkista aksiaali- ja kulmakohdistus uudelleen tarkkuus.
- Poista kaikki materiaali ja työkalut pois kytkimestä ja akseleista. Asenna sopiva kytkinsuojus OSHA:n vaatimusten mukaisesti.
Selkeyden vuoksi Lovejoy hämähäkkikytkimen asennusohje, katso seuraava linkki: https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0