Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER PES51 juotin, 50 W, 24 V, 350 - 850° F | AB3PGN 1UNE4

WELLER PES51 juotin, 50 W, 24 V, 350 - 850 F

Varastossa
Tuote: AB3PGN Malli: PES51Ristiviite: 1UNE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin
KahvaOhut lyijykynä
Pituus7.875 "
Lämpötila Luokitus350-850 astetta F
KärkiRuuvitaltta
Vihjeiden koko0.062 "Wide
Jännite24
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu ET-sarjan kärjillä, jotka on tinattu lyijyttömällä juotoksella, jota käytetään juotostimien sulattamiseen ja kiinnittämiseen metalliesineiden ja vastaavien / erilaisten pintojen liittämiseen
    • Siinä on palamaton silikonikuminauha, joka varmistaa vastustuskyvyn äärimmäisiä lämpötiloja vastaan
    • Nikromattu, lasikuitu ja keraamisesti eristetty lämmityselementti
    • Yhteensopiva Weller PES51 -juotosasemien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER SP175 -juotin 175 wattia L 12 1/2 tuumaa | AC9VJK 3KMT8 SP175Iskunkestävä muoviJuotin12.5 "5 / 8 "-120175€183.70
WELLER WP30 -juotin 30 wattia L 7 7/8 tuumaa | AC9VJL 3KMT9 WP30Tyyny Grip muoviJuotin7.875 "1 / 8 "ammattilainen12030€91.64
WELLER SPG80L lasimaalaus juotoskolvi, 80 W, pehmustekahva | AE4CNE 5JH70 SPG80LTyyny GripJuotin--Kevyt ja kompakti120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 -juotin 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Tyyny GripJuotin----100€212.78
WELLER W60P3 -juotin 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Tyyny GripJuotin---120V60€228.23
WELLER 0052916699 Juotosraudan savunpoisto | AF7CNP 20UX38 0052916699-Juotin-----€443.01
WELLER BP650MP -juottimen paristokäyttöinen kartiomainen | AG9HCL 20JH92 BP650MPMuoviJohdoton juotin6"5 / 16 "Akun käyttö6V4.5€35.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER PES51 juotin, 50 W, 24 V, 350 - 850 F
€131.58 / yksikkö