Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MXH02923 Kaistalämmitin 240v, 650 asteen F-liitäntäkotelo | AC3TJC 2VYW3

TEMPCO MXH02923 Band Heater 240v 650 Degree F liitäntäkotelo

Varastossa
Tuote: AC3TJC Malli: MXH02923Ristiviite: 2VYW3
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
€287.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria3.54
Sisällä Dia.4.5 "
MateriaaliAlumiinipuristus
Maks. Lämpötila650-astetta F
TerminaalitTerminal Box
Lopettaminen36 "lyijylanka 34" sinkityllä panssarikaapelilla
Jännite240
Wattin tiheys47 neliömetriä
Watts850
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 3/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsHinta
TEMPCO MXH01930 kaistalämmittimen liitäntäkotelo 650 astetta F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 neliömetriä750€260.77
TEMPCO MXH02921 kaistalämmitin 650 astetta F 240v 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 neliömetriä800€289.73
TEMPCO MXH01931 kaistalämmittimen 240v: n liitäntäkotelo 650 asteen F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 neliömetriä1100€284.48
TEMPCO MXH01932 Kaistalämmitin 1-1/2 tuumaa Leveys 240v 650 astetta F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 neliömetriä1300€345.21
TEMPCO MXH01933 kaistalämmitin 240v 650 astetta F 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 neliömetriä1475€300.60
TEMPCO MXH01934 kaistalämmitin 240v 1-1 / 2 tuuman leveys 650 astetta F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 neliömetriä1675€340.88
TEMPCO MXH01935 kaistalämmitin 1-1 / 2 tuuman leveys 650 astetta F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 neliömetriä1850€379.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MXH02923 Band Heater 240v 650 Degree F liitäntäkotelo
€287.73 / yksikkö