Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MXH02921 kaistalämmitin 650 astetta F 240v 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TJD 2VYW4

TEMPCO MXH02921 Band Heater 650 Degree F 240v 1-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC3TJD Malli: MXH02921Ristiviite: 2VYW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria3.33
Sisällä Dia.5"
MateriaaliAlumiinipuristus
Maks. Lämpötila650-astetta F
TerminaalitTerminal Box
Lopettaminen36 "lyijylanka 34" sinkityllä panssarikaapelilla
Jännite240
Wattin tiheys39 neliömetriä
Watts800
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 3/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsHinta
TEMPCO MXH01930 kaistalämmittimen liitäntäkotelo 650 astetta F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 neliömetriä750€260.77
TEMPCO MXH02923 Kaistalämmitin 240v, 650 asteen F-liitäntäkotelo | AC3TJC 2VYW3 MXH029233.544.5 "47 neliömetriä850€287.73
TEMPCO MXH01931 kaistalämmittimen 240v: n liitäntäkotelo 650 asteen F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 neliömetriä1100€284.48
TEMPCO MXH01932 Kaistalämmitin 1-1/2 tuumaa Leveys 240v 650 astetta F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 neliömetriä1300€345.21
TEMPCO MXH01933 kaistalämmitin 240v 650 astetta F 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 neliömetriä1475€300.60
TEMPCO MXH01934 kaistalämmitin 240v 1-1 / 2 tuuman leveys 650 astetta F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 neliömetriä1675€340.88
TEMPCO MXH01935 kaistalämmitin 1-1 / 2 tuuman leveys 650 astetta F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 neliömetriä1850€379.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MXH02921 Band Heater 650 Degree F 240v 1-1/2 tuuman leveys
€289.73 / yksikkö