TEMPCO Kaistalämmitin, 240 V


Suodattaa
materiaali: Alumiinipuristus , Max. Lämpötila: 650-astetta F , Päätteet: Terminal Box , Jännite: 240 , Leveys: 1.5 " , Leveystoleranssi: +/- 3/32 "
TyyliMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsHinta (ei alv)
A
MXH01931
2.716"44 neliömetriä1100€278.00
A
MXH01930
3.134"47 neliömetriä750€254.82
A
MXH02921
3.335"39 neliömetriä800€283.11
A
MXH02923
3.544.5 "47 neliömetriä850€287.73
A
MXH01932
5.427"43 neliömetriä1300€336.39
A
MXH01933
6.158"43 neliömetriä1475€300.60
A
MXH01934
6.989"43 neliömetriä1675€340.88
A
MXH01935
7.7110 "43 neliömetriä1850€367.87

Kaistalämmitin, 240 V

Tempco-nauhalämmittimet on suunniteltu sylinterimäisten pintojen lämmittämiseen, ja niitä käytetään laajalti öljyn talteenottojärjestelmissä, muoviekstruudereissa, muovisten ruiskuvalukoneissa ja metallurgisissa analysaattoreissa. Ne soveltuvat sovelluksiin, joissa vaaditaan suuria wattitiheyksiä ja / tai korkeita käyttölämpötiloja. Näissä lämmittimissä on rikkoutumattomat ruuviliittimet, likaantumaton muotoilu, erinomainen lämmönsiirto ja korkein käyttölämpötila 1400 Fahrenheit-astetta. Niitä on saatavana keraamisilla eristetyillä kuiduilla, kiilleeristetyllä teräksellä, alumiinipuristuksella ja mineraalieristeisillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista seoksista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?