DESTACO 2017-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Puristustangon aukko: 73 astetta , Halkaisija: 0.270 " , Kahvan avaaminen: 69 astetta , Kokonaiskorkeus: 1.950 " , Kokonaispituus: 8.650 " , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: M6 , Tyyppi: Pidä vaakasuoraa kahvaa
TyyliMalliVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaHinta (ei alv)
A
2017-U
Ei560 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal2.53 "0.98 "€42.52
B
2017-UR
Kyllä560 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal2.53 "0.98 "€74.76

2017-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 2017 -sarjan vaakasuorissa pidikkeissä on suurempi kahvan välys puristuspisteiden vähentämiseksi sekä kiinteän kahvan kääntö, joka tarjoaa sujuvan toiminnan. Niitä käytetään puunjalostuksessa, kiinnitystarkistuksessa, kevyessä työstössä ja laitteiden testauksessa. Destacon vaakasuorissa kiinnikkeissä on U-muotoinen varsi, jonka enimmäispitokyky on 560 lb (254.01 kg).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?