Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE01 Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AG7BJN 4AJ57

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01-rajakytkinpään pyörivä sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AG7BJN Malli: ZCE01Ristiviite: 4AJ57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
Toimilaitteen tyyppiRotary
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima0.89 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.31 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE05 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AVasen ja oikea tai vasen tai oikea2.21 tuumaa-lb90 Tutkinnot€105.63
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE09 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09Ei sovellettavissaVasen ja oikea2.21 tuumaa-lb90 Tutkinnot€105.77
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKG00-rajakytkimen pää kiertävä F / xckj-raja | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Ei määritelty1.77 tuumaa-lb70 Tutkinnot€144.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01-rajakytkinpään pyörivä sivutoimilaite
€29.61 / yksikkö