ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Naarasliitin matala lyijy messinki


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
700066-1212
1-18120 psi3 / 4 "3 / 4 "€54.08
A
700066-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€32.67
A
700066-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€7.98
A
700066-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€9.02
A
700066-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€6.55
A
700066-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€6.84
A
700066-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€14.90
A
700066-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€18.90
A
700066-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "€64.40
A
700066-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€37.64
A
700066-1208
11/16-20 x 1-18120 psi1 / 2 "3 / 4 "€45.90
A
700066-1006
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€25.11
A
700066-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€23.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?