Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKG00-rajakytkimen pää kiertävä F / xckj-raja | AF9FZT 2EJ19

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00-rajakytkinpään pyörivä F/xckj-raja

Varastossa
Tuote: AF9FZT Malli: ZCKG00Ristiviite: 2EJ19
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
€144.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEi määritelty
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.77 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa70 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE05 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AVasen ja oikea tai vasen tai oikea2.21 tuumaa-lb90 Tutkinnot€105.63
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE09 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09Ei sovellettavissaVasen ja oikea2.21 tuumaa-lb90 Tutkinnot€105.77
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE01 Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AG7BJN 4AJ57 ZCE01Ei sovellettavissaOmnidirectional0.89 tuumaa-lb0.31 "€29.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00-rajakytkinpään pyörivä F/xckj-raja
€144.78 / yksikkö