Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE09 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FZN 2EJ11

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09-rajakytkimen pyörivä F/xckj-raja

Varastossa
Tuote: AF9FZN Malli: ZCKE09Ristiviite: 2EJ11
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
€94.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVasen ja oikea
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima2.21 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylläpidetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE05 Rajakytkimen pää kiertävä F / xckj Raja | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AVasen ja oikea tai vasen tai oikea2.21 tuumaa-lb90 Tutkinnot€97.62
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKG00-rajakytkimen pää kiertävä F / xckj-raja | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Ei määritelty1.77 tuumaa-lb70 Tutkinnot€142.25
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE01 Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AG7BJN 4AJ57 ZCE01Ei sovellettavissaOmnidirectional0.89 tuumaa-lb0.31 "€32.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09-rajakytkimen pyörivä F/xckj-raja
€94.96 / yksikkö