TELEMECANIQUE SENSORS

Suodattaa

Sähkö-

avokkaat

testausvälineet

Sähkö- Suodattaa

KytkimetKatso kaikki

  • Kaapelin vetokytkimen lisävarusteet

    Suunniteltu pysäyttämään teollisuuskoneet välittömästi onnettomuuksien estämiseksi ja käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi. Sisältää 83 jalkaa pitkät kaapelit, kaapelikahvat, kaapelisarjat, kaapelituet ja kaapelikytkimen pääjouset. Vaihtoehdot saatavana teräksestä tai muovipinnoitetusta teräksestä

  • Kaapelin vetokytkimet

    3 A-kytkimet, joissa on ylläpidetty / hetkellinen kokoonpano raskaiden laitteiden turvallisen toiminnan varmistamiseksi myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Saatavana 1NC / 1NO- ja 2 NC / 2 NO -yhteyslomakkeina

  • Kuituoptiset anturit

    Ihanteellinen signaalien välittämiseen etäanturista PMC:hen, tietokoneeseen ja PLC:hen signaalinkäsittelyä varten. Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin asennuksiin, eivätkä vaadi erillistä virtalähdettä. Voi toimia taajuuksilla 1000-5000 Hz

  • Rajakytkimen lisävarusteet

    Sisältää rajakytkimen pohjakaapelit ja muoviset kaapelin läpiviennit ja metalliputken sisäänvientiyksiköt, joita käytetään ensisijaisesti laitteiden ja henkilöstön suojaamiseen viallisilta koneilta. Saatavana 1/2 tuuman NPT- ja Pg 11 / Pg 13.5 liitäntätyypeinä

  • Rajakytkimen varret ja toimilaitteet
  • Rajakytkimen runko ja kontaktit

    IEC-sertifioidut rajakytkimet, joissa on modulaarinen rakenne, jotta pääset helposti sisätilaan, ja positiivinen aukko kaikissa napsautus- ja hitauskoskettimissa turvallisuuden parantamiseksi. Voi toimia -77 - 158 astetta F, ja niitä on saatavana 4-napaisena M12-, plug-in-, ruuvi- ja esijohdotettuna kaapeliliittimenä

  • Rajakytkimen päät

    Vipuvarret ja -päät, jotka on suunniteltu uuden rajakytkimen korjaamiseen ja rakentamiseen sähköisten ja mekaanisten piirien liikkeen hallitsemiseksi. Saatavana kissan viiksellä, männällä, rullavivulla, rullavivun männällä, pyörivällä ja heiluttavalla toimilaitteen kokoonpanolla  

  • Raja- / lukituskytkimet

    Mekaaniset raja-/lukituskytkimet ovat ihanteellisia pitämään sähkölaitteet asianmukaisessa toimintakunnossa ankarissa lämpötiloissa ja työympäristöissä. Automaattinen koneen tehon aktivointi ja deaktivointi, kun liikerajat ylittyvät. Saatavana vakio- ja pienoisvartalotyypeinä  

  • Magneettisesti toimivat turvakytkimet

    Kosketuksettomat turvakytkimet, jotka sopivat erinomaisesti tekstiili-, puu- ja painokoneiden suojaamiseen. Täysin suljettu rakenne käytettäväksi pölyisissä ja märissä ympäristöissä. Saatavana kaapelipituuksina 6.6 ja 32 jalkaa  

  • Valosähköiset anturikaapelit
  • Valosähköiset anturiheijastimet
  • Valosähköiset anturit
  • Painekytkinanturin yhdistelmät
  • Läheisyystarvikkeet
  • Läheisyysanturit ja kytkimet
  • Turvalukituskytkimen lisävarusteet
  • Turvakytkimet
  • Anturiliittimet
  • Anturin johtosarjat
  • Snap-toiminnon kytkimet
  • Vaihda tarvikkeet

Tietoja TELEMECANIQUE SENSORSISTA

Yli 90 vuoden kokemuksella Telemecanique Sensors, Schneider Electricin tuotemerkki, on valmistanut laajan valikoiman antureita ja kytkimiä. Telemecanique-luettelo sisältää läheisyysantureita, rajakytkimiä, painekytkimiä ja valosähköisiä antureita. Telemecanique Switches -tuotelinja sisältää raja-/lukituskytkimet, turvalukituskytkimet, magneettisesti toimivat turvalukituskytkimet ja kaapelin vetokytkimet. Telemecanique-läheisyysantureita sekä induktiivisia ja kapasitiivisia antureita käytetään metalliesineiden kosketuksettomassa tunnistuksessa. Yritys tarjoaa myös erilaisia ​​Telemecanique-valosähköisiä antureita eri materiaaleista, piirityypeistä, sähköliitännöistä ja mitoista.

Yksinomaiset tuotemerkit