Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSZ14 suorakulmainen avain | AF6FTG 10D267

TELEMECANIQUE SENSORS XCSZ14 Oikean kulman käyttöavain

Varastossa
Tuote: AF6FTG Malli: XCSZ14Ristiviite: 10D267

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman käyttöavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSZ83 suorakulmainen avain | AF6FTK 10D270 XCSZ83€45.91
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKY09 Oikean kulman käyttöavain | AG6PWV 3KL80 ZCKY09€144.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSZ14 Oikean kulman käyttöavain
€24.19 / yksikkö