RULAND MANUFACTURING SCC -sarjan kytkinsarjan ruuvit, 4000 rpm


Suodattaa
materiaali: Musta oksiditeräs , Max. RPM: 4000 , Tyyppi: Yksiosainen ruuvityyppi
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
SCC-16-16-F
1"1.75 "1 / 4 "750 in. Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€95.90
A
SCC-24-24-F
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 in. Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€183.16
A
SCC-20-20-F
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€134.61
A
SCC-18-18-F
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 in. Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€118.47
A
SCC-22-22-F
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 in. Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€161.74
A
SCC-8-8-F
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 in. Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€60.90
A
SCC-12-12-F
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 in. Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€95.89
A
SCC-10-10-F
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 in. Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€79.03
A
SCC-14-14-F
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 in. Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.06

SCC -sarjan kytkinsarjan ruuvit, 4000 rpm

Ruland Manufacturing SCC -sarjan kytkentäruuvit on suunniteltu pehmeille ja esiporattuille akseleille sovelluksissa, joissa kohdistus on kriittinen. Niissä on teräsrakenne, jossa on musta oksidipinta, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kiiltävän viimeistelyn, samalla kun ne lisäävät pitovoimaa ja kestävät korroosiota. Nämä ruuvit on integroitu tarkasti hiottuihin porausreikiin kolineerisuutta, tärinänvaimennusta ja vääristymien estämistä varten, ja niiden suurin nopeus on 4000 rpm. Näitä kytkinsarjan ruuveja on saatavana vääntömomenttina 240-1600 tuumaa lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?