Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPP 41P693

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa-lb. Suhteellinen 24vac

Varastossa
Tuote: AD4HPP Malli: VA9104-GGA-2SRistiviite: 41P693

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 asteeseen F
Cycle Time60 sekuntia.
Syvyys2.75 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus2"
Tehon kulutus2.1VA
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.90
Vääntömomentti35 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
Jännite24 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähköinen venttiilitoimilaite tarjoaa vääntömomentin venttiilin käyttämiseen sähkömoottorin avulla. Ne soveltuvat venttiiliautomaatioon, koska ne tuottavat suurempia vääntömomentteja kuin muut perinteiset moottorit. Tämä suoraasennettava, ei-jousipalautteinen sähköinen venttiilitoimilaite toimii 24 V:n vaihtovirralla käyttämällä kestäviä asynkronisia kolmivaiheisia vaihtovirtamoottoreita. Lisäksi Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähköinen venttiilin toimilaite on äänetön, energiatehokas ja myrkytön. Tämä Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähköinen venttiilitoimilaite pyörittää tasaisesti suurista kuormituksista riippumatta. Se takaa häiriöttömän palvelun vuosien ajan 100000 9104 sykliluokituksella. Johnson Controls VA2-GGA-9104S sähköinen venttiilitoimilaite asennetaan yhdellä ruuvilla suoraa ja edullista asennusta varten. Se on lisäksi varustettu ruuviliittimillä sähköliitännöillä tai liitäntäkaapeleilla, jotta johdotus on nopeaa ja helppoa kattoliitäntäsovelluksissa. Johnson Controls VA2-GGA-140S sähkötoimilaite mahdollistaa venttiilin manuaalisen asennon ja kestää jopa XNUMX celsiusasteen lämpötiloja.

Käyttö:

Sähkötoimilaitteita käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, jotka liittyvät pumppujen, venttiilien ja moottoreiden valmistukseen. Johnson Controlsin VA9104-GGA-2S sähkötoimilaitetta käytetään jätevedenkäsittelyssä, sähkön tuotannossa ja sellu- ja paperitehtaissa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä maataloudessa ja maataloudessa. Se soveltuu automatisoimaan venttiilien sulkemista ja avaamista, mikä säätelee putkiston nesteen määrää.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähkötoimilaite on suoraan kiinnitettävä, jousiton paluuventtiilitoimilaite, joka toimii 24 V:n tai 100–240 V:n vaihtovirralla.
  • Tämä Johnson Controls VA9104-GGA-2S -sähkötoimilaite käyttää askelmoottoria tai synkronisia moottorikäyttöisiä toimilaitteita varmistaakseen tarkan paikantamisen tuotemerkin VG1000-sarjan palloventtiileissä LVI-sovelluksissa.
  • Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähköinen palloventtiilitoimilaite tuottaa 35 lb-tuuman (4 Nm) vääntömomentin.
  • Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähkötoimilaitteen nimellinen kulkuaika on 60 sekuntia 60 Hz:n taajuudella 90 asteen kierrossa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähkötoimilaite on yhteensopiva M9000-551-asennuslaitteiston vaihtosarjojen kanssa jäähdytetyn veden ja kuuman veden virtauksen ohjaamiseen normaaleissa laitteiden käyttöolosuhteissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähkötoimilaite on CE-yhteensopiva laadukkaiden palvelujen tarjoamiseksi ja käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Asennus:

Johnson Controls VA9104-GGA-2S sähkötoimilaite käyttää digitaalista volttimittaria tai M9000-200 käyttöönottotyökalua helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten AC-kaksiasentoinen sähkötoimilaite on kytketty?

V. AC-kaksiasentoisen sähkötoimilaitteen riviliitin yhdistää johdot eri nastoilla. Pin 1 on enimmäkseen neutraali viiva. Nastat 2 ja 3 toimivat vihjelinjana auki- ja kiinniasennossa. Rele, kuten ohjauskytkin, jakaa vihjelinjan.

K. Mitä tapahtuu, kun toimilaite vioittuu?

V. Toimilaitteen vika voi johtaa vaaralliseen roiskeeseen, kemikaalien vapautumiseen, räjähdystehon menetykseen, loukkaantumiseen, omaisuusvahinkoon, ympäristön saastumiseen tai jopa ihmishenkien menetykseen. Toimilaitteet laukaisevat välittömän sammutuksen onnettomuuden sattuessa.

K. Onko sinun syötettävä tasaista tehoa sähköiseen toimilaitteeseen?

V. Joko nastoissa 1 ja 3 tai nastoissa 1 ja 2 on aina virta. Rajakytkimet katkaisevat moottorin virransyötön, kun toimilaite saavuttaa tarvittavan asennon, auki tai kiinni.

K. Mitä eroja on sähköisen ja pneumaattisen venttiilitoimilaitteen välillä?

A. Sähköiset ja pneumaattiset toimilaitteet eroavat toisistaan ​​seuraavien tekijöiden perusteella:

  • Virtalähde: Pneumaattiset toimilaitteet ovat riippuvaisia ​​paineilmalinjasta, kun taas sähkötoimilaitteiden toiminta perustuu sähkömoottoriin ja johdotukseen.
  • Nopeus: Sähkötoimilaitteilla venttiilin avaaminen/sulkeminen kestää tavallisesti jopa 2 minuuttia, kun taas pneumaattiset toimilaitteet voivat avata tai sulkea venttiilin 1/2 - 1/4 sekunnissa valmistajasta riippuen.
  • Kestävyys: Sekä pneumaattisia että sähköisiä toimilaitteita voidaan käyttää sekä ulko- että sisäyksiköissä, ja ne voivat toimia erittäin epäsuotuisissa ympäristöissä.
  • Lämpötila:. Sähkötoimilaitteita voidaan käyttää lämpötiloissa välillä 40 - 150 astetta F, kun taas pneumaattiset toimilaitteet on mitoitettu korkeammalle lämpötila-alueelle -20 - 350 astetta F.
  • Kustannukset: Pneumaattiset toimilaitteet ovat halvempia kuin sähkötoimilaitteet vain käytettäessä avaus- ja kiinnitoimintoihin, joissa modulaatiota ei tarvita. Sen sijaan 4-20 ohjausmodulaatiolla sähkötoimilaitteet ovat edullisia kuin pneumaattisten toimilaitteiden IP-asennoittimet.

K. Tarvitsemmeko käynnistyskondensaattorin ja jarrun sähköiseen toimilaitteeseen?

V. Vaihtojännitteisessä sähkötoimilaitteessa tarvitaan aina moottorin käynnistyskondensaattori, jotta moottori saa riittävästi tehoa käynnistymään. Suljetussa asennossa jännitteinen jarru pitää moottorin paikallaan. Ilman asennettua jarrua, erityisesti vaimentimissa ja läppäventtiileissä, on olemassa vaara, että putkien sisällä olevan väliaineen kohdistama voima saattaa työntää venttiiliä ja siten avata sitä hieman. Toimilaite havaitsee avoimen venttiilin ja kääntyy välittömästi taaksepäin niin, että venttiili palaa täysin kiinni-asentoon. Tämä toiminto toistuu jatkuvasti, kun väliaine työntää venttiiliä auki. Viime kädessä tämä värähtely vahingoittaa toimilaitetta ja moottoria.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysJänniteLeveysSähköliitännätKotelointiluokkaKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€382.36
JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 Sähkötoimilaite 70 In.-lb. Kelluva 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kaapeli-6.375 "€347.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa-lb. Suhteellinen 24vac
€258.12 / yksikkö