Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TH-COM-S kierretunniste, pituus 21 tuumaa, ruostumaton teräs, ruostumaton terästyyppi | CG9UKH 52CC97

GRAINGER TH-COM-S kierteen tunniste, 21 tuuman pituus, ruostumaton teräs, ruostumaton terästyyppi

Varastossa
Tuote: CG9UKH Malli: TH-COM-SRistiviite: 52CC97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tunniste
Pituus21 vuonna
MateriaaliRuostumaton teräs
ToimenpiteetTuuma- ja metriset kierteitä
alueTunnisteet 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 ja metriset M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35
TyyppiRuostumaton teräs
Leveys2.5 vuonna
Lanka Dia.0.063 vuonna
Vaijerin pituus18 vuonna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaCosta Rica

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TH-COM-S kierteen tunniste, 21 tuuman pituus, ruostumaton teräs, ruostumaton terästyyppi
€61.27 / yksikkö