Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XCSD3702N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FWE Malli: XCSD3702N12Ristiviite: 12G770

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus0.39 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys1.36 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus3.92 "
IP-luokitus66, 67
LiikeVaakasuora
Käyttövoima8.09 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliTeräksinen rullamäntä
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Positiiviset avautuvat koskettimet, Muovikotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSM3702L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb€298.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€237.71 / yksikkö