Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XCSM3702L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FWA Malli: XCSM3702L2Ristiviite: 12G766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus0.8 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteyden tyyppi30 "x 60"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys0.63 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus2.77 "
IP-luokitus66, 67, 68
LiikeVaakasuora
Käyttövoima7.9 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliTeräksinen rullamäntä
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Muovikansi, kiinnitetty 5-osaisella kantapään turvaruuvilla, männänpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSD3702N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb€237.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€277.50 / yksikkö