TELEMECANIQUE SENSORS Teräsrullamännän turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 1.5A @ 300V , Rungon materiaali: sinkkialumiinin , Kaapelin pituus: 6.6ft. , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Yhteydenottolomake: 1EI, 1NC , DC-kontaktien luokitus: 1.5A @ 300V , Pään materiaali: sinkkialumiinin , Liike: Vaakasuora , Käyttölämpötila Alue: -13 - 158 astetta F , Tyyli: Teräksinen rullamäntä , Leveys: 1.18 "
TyyliMalliToimilaitteen pituusYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta (ei alv)
A
XCSM3702L2
0.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb€298.24
B
XCSD3702N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb€237.71

Teräsrullamännän turvakytkin

Telemecanique Sensors -turvarajakytkimiä käytetään teollisuuslaitteiden pysäyttämiseen sekunnin murto-osassa, jotta estetään onnettomuudet pakkaamisen, materiaalinkäsittelyn ja työstökoneiden / kokoonpanon aikana. Tuotemerkin UL-luettelossa olevat XCS-sarjan rajakytkimet keskeyttävät ohjausprosessit, kun kytkimen mäntä tai vipu taipuu koneen suojusten tai muiden liikkuvien esineiden liukuvan toiminnan takia. Näillä peukaloittamattomilla kytkimillä on kompakti muotoilu, joka on helppo asentaa myös ahtaissa tiloissa, männänpää, joka mahdollistaa ilman puristamisen ja imemisen, ja positiivisesti avautuvat koskettimet tarjoavat sähköisen redundanssin. Valitse laaja valikoima näistä Telemecanique Sensors -turvarajakytkimistä, jotka ovat saatavana muovi- ja zamak-materiaalivaihtoehdoina, Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?