Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITRON LM-V150System Langaton kaiutinjärjestelmä Vhf | AA8UAY 1AAK1

RITRON LM-V150System Wireless Pa-kaiutinjärjestelmä Vhf

Varastossa
Tuote: AA8UAY Malli: LM-V150SystemRistiviite: 1AAK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,631.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton PA-kaiutinjärjestelmä
Band-tyyppiVHF
Akun tyyppiNi Cad
Syvyys9"
Korkeus5"
Impedanssi8 ohmia
Materiaalipolykarbonaatti
Kanavien lukumäärä1
Tehontarve110 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Antenni (BNC Flex)
    • Häiriönpoistokoodi (153)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RITRON LM-U450System Langaton Pa-kaiutinjärjestelmä Uhf | AA8UAZ 1AAK2 LM-U450-järjestelmä€1,631.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITRON LM-V150System Wireless Pa-kaiutinjärjestelmä Vhf
€1,631.99 / yksikkö