Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L050H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L050, 1.065 tuuman ulkohalkaisija. | BB4GAP

TB WOODS L050H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L050, 1.065 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: BB4GAP Malli: L050H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
Keskireikä0.26 "
Kemiallinen resistanssiErinomainen
Kytkimen kokoL050
Elementtimittari55D
ElementtityyppiLeukaliitin
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.08 hv
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliHytrel, valkoinen
Maks. Kulmapoikkeama0.25 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku18000 RPM
ÖljynkestävyysErinomainen
Käyttölämpötila.-60 - 250 astetta F
Dia ulkopuolella.1.065 "
Kokonaispituus5.3,2.9
Nimellinen momentti50 lbs.-sq ft.
KokoL050
Lämpötila Luokitus-60 astetta F - 250 astetta F
Paksuus0.415 "
Vääntömomentti1028 Nm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€145.29
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€105.91
TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-14000 RPM114 in. Lbs.Erinomainen€22.31
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€36.99
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€57.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L050H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L050, 1.065 tuuman ulkohalkaisija.
€12.64 / yksikkö