Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308

TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AA8TYH Malli: L070HRistiviite: 1A923 / 25308

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€21.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
Mahtuu1/2 asteen kulma ja 0.015 "rinnakkaista suuntausta
Keskireikä0.46 "
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriRusketus
Kytkimen kokoL070
Elementtimittari55D
ElementtityyppiLeukaliitin
NestemäinenErinomainen
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.18 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min2.1
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min3.3
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min0.5
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min6.5
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliHytrel, valkoinen
Maks. Kulmapoikkeama0.25 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku14000 RPM
Max. vääntömomentti114 in. Lbs.
ÖljynkestävyysErinomainen
Käyttölämpötila.-60 - 250 astetta F
Dia ulkopuolella.1.36 "
TuotetyyppiL-Jaw Solid Center -hämähäkki
Nimellinen momentti114 lbs.-sq ft.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
KokoL070
Paksuus0.44 "
TyyppiHytrel Spider

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€134.62
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€101.73
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€35.50
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€52.17
TB WOODS L190H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L190, 4.47 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYL 1A927 / 12265 L190HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM4680 in. Lbs.Erinomainen€178.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija.
€21.85 / yksikkö