SIEMENS QPJ-sarjan pulttikytkimet


Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: Q , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
QPJ3125
125A-
Tarjouspyyntö
B
QPJ3150
150A-
Tarjouspyyntö
C
QPJ3200
200A€1,470.97

QPJ-sarjan pulttikytkimet

Siemens QPJ -sarjan katkaisijoita käytetään ohjauspaneelien, keskusten ja moottorien ohjauskeskusten suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosulkuilta. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä hetkelliset että pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot. Ne on suunniteltu tuottamaan enintään 10 kA: n keskeytyskapasiteetti 240 V: n jännitteellä ja sopivat käänteiseen syöttöön. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, saatavana virran nimellisarvoilla 125, 150 ja 200 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?