SHURTAPE Ilmastointinauhat


Suodattaa
Tarttuvuus teräkseen: 54 oz.in. , Käyttöluokitus: Normaali tulli , Muoto: Yksipuolinen , Arvosana: Teollinen , Muoto: Jatkuva rulla , Nauhan leveys: 1 7 / 8 " , Leveys: 48mm
TyyliMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusTyyppiVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta (ei alv)
A
PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€24.26
B
P-672
--------24€2,920.06
C
PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€19.83
D
PC 009 BRG - 72mm x 55m
--------1€29.30
E
SF 682
--------1€50.20
F
PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€25.53
G
PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€33.34
H
PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€28.31
I
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€24.81
B
P-672
--------16€2,272.99
J
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€30.35
K
PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€34.58
L
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€22.37
M
SF 682
--------1€38.13
N
PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€15.71
O
PC 622
50 astetta 200 astetta F60 oz. / TuumaaKumi36 paunaa / tuumaa12.5 milj.IlmastointiteippiOliivi6.542 "1€842.86
P
PC 667
50 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitus22 paunaa / tuumaa9 milj.-punainen46 "1€23.02
O
PC 622
200 ° F60 oz. / TuumaaKumi45 lbs./in.12.5 tuhatIlmastointi ja korjausteippiMusta6.542 "1€839.91

Ilmastointinauhat

Shurtape-stukkoilmanauhateipit ovat ihanteellisia ikkunoiden ja ovien karmien suojaamiseen sekä niputukseen, kiinnitykseen ja liitossovelluksiin. Näissä ilmastointiteipeissä on runsaasti ominaisuuksia, kuten erinomainen pitokyky, mukavuus, UV-kestävyys, puhdas irrotus ja helppo repäisy. Niitä on saatavana hopeisena, punaisena, sinisenä, viininpunaisena ja vihreänä värivaihtoehtoina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Shurtape kaksipuoliset teipit, vinyylikankaalla varustettu pohja, sopii sovelluksiin, jotka vaativat esteettistä vetovoimaa ja vetolujuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?