HONEYWELL Turvakytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 100 mA - 10 A @ 600 V , Toimilaitteen syvyys: 2.08 " , Toimilaitteen korkeus: 1.14 " , Toimilaitteen leveys: 0.53 " , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Liitäntätyyppi: 30 "x 48" , Pään materiaali: kestomuovi , Off Sensing Distance: 0.67 " , Sensing Distance: 0.24 " , Matkan yli: 85 Tutkinnot , Kierto: CW / CCW , Kytkimen korkeus: 1.1 " , Lopetustyyppi: Paljas johto
TyyliMallieräTasauspyörästöToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta (ei alv)
A
GKEA01L
Dual Entry Key -toiminen turvakytkin--kestomuovi3.61 "66-1, 12, 13€157.26
B
GSAA01B
Turvalukituskytkin11mm1.48 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 11 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€305.97
C
GSAA22C
Turvalukituskytkin12mm1.99 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 12 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€763.35
D
FF5-21-DC-03
Turvalukituskytkin--ABS-67--€299.26
E
GSAA01A1B
Turvalukituskytkin12 Tutkinnot1.5 "Sinkki valettu3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, positiivinen aukko - 32 mm, Full Travel - 85 astetta1, 4, 12, 13€343.32
D
FF5-21-DC-10
Turvalukituskytkin--ABS-67--€453.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?