Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 151395 Peukalointiruuvi Pyöreä, #12 X 1 tuuman pituus, 50Pk | AE4BJX 5JA50

TAMPER-PRUF SCREW 151395 peukalointiruuvi pyöreä, #12 x 1 tuuman pituus, 50pk

Varastossa
Tuote: AE4BJX Malli: 151395Ristiviite: 5JA50
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
€27.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#12
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.382-0.408 "
Pään korkeus0.139 - 0.153 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151395 peukalointiruuvi pyöreä, #12 x 1 tuuman pituus, 50pk
€27.33 /pakkaus