ulosteet

Suodattaa

KLEIN TOOLS -

Vastatuoli

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMBD00135€204.44
Tarjouspyyntö
AMBD00111€204.44
Tarjouspyyntö
TyyliMalliIstuinkorkeusHinta (ei alv)
A5NWH318 - 27 "€132.20
A5NWH524 - 33 "€116.84
APPROVED VENDOR -

Pehmustettu pyöreä jakkara selkänojalla

TyyliMalliIstuinkorkeusHinta (ei alv)
A5NWH824 - 28 "€197.75
B5NWH424 - 33 "€158.24
APPROVED VENDOR -

Pyöreä jakkara

TyyliMalliKokonaiskorkeusIstuinkorkeusHinta (ei alv)
A44N70624 "18 "€68.07
B44N70730 "24 "€71.85
GRAINGER -

Lääketieteelliset ulosteet

TyyliMalliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A453D9226.5 "€165.81
B453D9339.5 "€201.42
APPROVED VENDOR -

Pneumaattinen työtuoli 250 Lb Harmaa

MallieräHinta (ei alv)
44N715AD4WEZ€199.59
VESTIL -

Ergonominen kokoonpanotyöntekijän jakkara, 300 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
WLPS-2AG8CGT€200.44
GRAINGER -

Jakkara Kyllä Selkänoja 22-1 / 2 tuumaa - 27 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
6664AJ2KMM€522.20
APPROVED VENDOR -

Neliötuoli, jossa selkänojan puu 24-32

MallieräHinta (ei alv)
5NWH7AE4XXF-
Tarjouspyyntö

ulosteet

Jakkarat tarjoavat korkealaatuisia, kestäviä istuimia ravintoloille, tuotantolinjoille ja teollisuustilojen työpisteille. Raptor Supplies tarjoaa ulosteita kaltaisilta merkeiltä Vestiili ja Grainger. Ne tarjoavat muotoiltujen tai selkänojattomien ominaisuuksiensa vuoksi enemmän istuimia kuin tuolit. Näissä pyöreissä tai neliönmuotoisissa ulosteissa on teräspohja, jossa on kovalevy / luonnon vaneri / pehmustettu / kierrätetty nahka / vinyyli-istuin mukavuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niitä käytetään myös esineiden noutamiseen vaikeasti saavutettavista tai korkeista paikoista. Valitse laaja valikoima näitä ulosteita, saatavana korkeuksina 18-33 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?