DAYTON Nopeusrajoittimet, epäsuora käyttö, reiän halkaisija 5/8"


Suodattaa
Base: Irrotettava , Laakerit: pallo , Halkaisija: 5 / 8 " , Tehtävä: Standardi , Suorittaa loppuun: Kiiltävä jauhemaali , Kehys: 56C , Vaihteen materiaali: Karkaistu ja hiottu teräs , Vaihteistotyyppi: Kierteinen ensimmäinen vaihe , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Tulon kierrosluku: 1725 , Voitelu: Raskas öljy , Asennus: Mikä tahansa asema , Lähtöakselin halk.: 5 / 8 " , Lähtömomentti @ 1/2 hv: 233 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/4 hv: 106 tuumaa - lb , Ylikuorma: 175 lb , Hammaspyörän materiaali: Lämpökäsitelty teräs , Kierto: Eteenpäin / käännettävä , Tiivisteen tyyppi: Jousikuormitettu huuli , Akselin suunta: Parallel , Yksi/kaksoislähtö: Yksi lähtö , Kiinteä/ontto lähtöakseli: Vankka , nopeudenrajoittimen tyyppi: Epäsuora asema , Worm Centerin etäisyys: 1.33 " , Kierukkavaihteen materiaali: Pronssi
TyyliMalliLähtömomentti @ 1/40 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeVaiheiden lukumääräLähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1/3 hvHinta (ei alv)
A
4Z503
10 tuumaa - lb1/3175 tuumaa - lb13513:123.75 "175 tuumaa - lb€506.09
A
2Z821
20 tuumaa - lb1/6100 tuumaa - lb7223.4:123.5 "-€475.91
A
4Z499
41 tuumaa - lb1/6260 tuumaa - lb3450.8:133.75 "-€466.07
A
2Z820
44 tuumaa - lb1/10175 tuumaa - lb3352.9:123.5 "-€429.44
A
4Z498
74 tuumaa - lb1/10290 tuumaa - lb1992:133 11 / 32 "195 tuumaa - lb€492.37
A
2Z819
95 tuumaa - lb1/20200 tuumaa - lb15118.5:133.5 "-€440.71

Nopeusrajoittimet, epäsuora käyttö, reiän halkaisija 5/8"

Daytonin nopeudenrajoittimet on valmistettu parantamaan laitteiden suorituskykyä ja nopeutta ja pidentää sen käyttöikää. Niissä on vahvat neula- ja kuulalaakerit työntöpalloilla ja painevalettu alumiininen vaihteistokotelo. Nämä supistimet tarjoavat kaikkiin asentoihin kiinnityksen kasvojen, pohjan ja yläosan avulla. Ne on varustettu vaihteistokotelossa raskaalla öljyllä. Valitse valikoimasta näitä nopeudenrajoittimia, saatavana 3-11/32, 3.5 ja 3.75 tuuman akselikorkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?