Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SLP2550 Press Switch -alue 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7

SUPCO SLP2550 Painikekytkinalue 25-50 psig

Varastossa
Tuote: AB9UKX Malli: SLP2550Ristiviite: 2FBR7
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
€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapainekytkin
Sulje (PSI)50
Paine-ero+/- 5 PSI
AsennusSuora
Avoin (PSI)25
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0 - 650 psi
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
SUPCO SLP1535 Press Switch -alue 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Suora€18.49
SUPCO SLP4080 Paina kytkin auki 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Suora€20.33
SUPCO SLP75100 matalapainekytkin auki 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Kaukosäädin€26.25
SUPCO SLP2045 matalapainekytkin, 20 PSI auki, 45 PSI kiinni | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€40.12
SUPCO SLP3560 matalapainekytkin, 35 PSI auki, 60 PSI kiinni | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€40.12
SUPCO SLP5090 matalapainekytkin, 50 PSI auki, 90 PSI kiinni | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€40.12
SUPCO SLP90120 Matalapainekytkin, 90 PSI auki, 120 PSI kiinni | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€40.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SLP2550 Painikekytkinalue 25-50 psig
€20.11 / yksikkö