Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SLP75100 matalapainekytkin auki 75 Psi | AD8RFL 4LWX9

SUPCO SLP75100 matalapainekytkin auki 75 psi

Varastossa
Tuote: AD8RFL Malli: SLP75100Ristiviite: 4LWX9

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapainekytkin
Sulje (PSI)100
LiiteNEMA 1
ToimintoSuojaa kompressoria
AsennusKaukosäädin
Avoin (PSI)75
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0 - 650 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
SUPCO SLP1535 Press Switch -alue 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Suora€15.58
SUPCO SLP2550 Press Switch -alue 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Suora€19.91
SUPCO SLP4080 Paina kytkin auki 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Suora€16.08
SUPCO SLP2045 matalapainekytkin, 20 PSI auki, 45 PSI kiinni | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€38.38
SUPCO SLP3560 matalapainekytkin, 35 PSI auki, 60 PSI kiinni | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€40.12
SUPCO SLP5090 matalapainekytkin, 50 PSI auki, 90 PSI kiinni | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€40.12
SUPCO SLP90120 Matalapainekytkin, 90 PSI auki, 120 PSI kiinni | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€38.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SLP75100 matalapainekytkin auki 75 psi
€20.76 / yksikkö