Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SLP3560 matalapainekytkin, 35 PSI auki, 60 PSI kiinni | CU4VWX 66DC97

SUPCO SLP3560 matalapainekytkin, 35 PSI auki, 60 PSI kiinni

Varastossa
Tuote: CU4VWX Malli: SLP3560Ristiviite: 66DC97
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
€40.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapainekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
SUPCO SLP1535 Press Switch -alue 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Suora€15.58
SUPCO SLP2550 Press Switch -alue 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Suora€19.91
SUPCO SLP4080 Paina kytkin auki 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Suora€16.08
SUPCO SLP75100 matalapainekytkin auki 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Kaukosäädin€20.76
SUPCO SLP2045 matalapainekytkin, 20 PSI auki, 45 PSI kiinni | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€38.38
SUPCO SLP5090 matalapainekytkin, 50 PSI auki, 90 PSI kiinni | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€40.12
SUPCO SLP90120 Matalapainekytkin, 90 PSI auki, 120 PSI kiinni | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€38.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SLP3560 matalapainekytkin, 35 PSI auki, 60 PSI kiinni
€40.12 / yksikkö