Jäähdytyslaitteiden releetSisältää yksivaiheiset kovakäynnistys- ja kondensaattorireleet, jotka ovat ihanteellisia kompressorimoottoreiden käynnistämiseen, joiden teho on enintään 5 hv. Ominaisuuksiltaan jänniteanturi ja sitä voidaan käyttää jopa 325 µF kondensaattorikoon kanssa. Saatavana myös Super-boost -sarja vääntömomentin kasvattamiseksi jopa 600%
(13 tuotetta)
Mittarit ja elektroniikkaSisältää 4-1 / 2-numeroisen LCD-näytön ja 10-segmenttiset LED-, digitaaliset ja elektroniset alipainemittarit, joissa yksi / kaksinkertainen, 1/4 tuuman urospuolinen liitos. Virtalähde kolmella AA-paristolla tai 9 V: n paristolla. Tyhjiöalue 0-19000 mikronia ilmastointia, jääkaappien evakuointia ja laboratoriotestejä varten(3 tuotetta)
Yhden paineen säätimetSPST-ohjauskytkimet (yksinapainen yhden heiton), 1/4 tuuman urospuolinen / naarasliitäntä. Puhaltimen pyöräilykytkimissä on tarkat säätimet käytettäväksi HFC-, HCFC- ja CFC-kylmäaineilla. Korkeapainekytkimissä on napsahtava anturi ja automaattinen nollaus(19 tuotetta)
KondensaattoritestaajatSuunniteltu mittaamaan kompressorin moottorin kondensaattorin kapasitanssi; ominaisuus LED-näyttö lukemien tarkistamiseen jopa +/-5 % tarkkuudella ja kumikahva helpottaa käsittelyä. Näytä lukemat välillä 0.01 - 9999 MFD ja toimitetaan pehmeässä kantolaukussa
(1 tuote)
lämpömittaritDigitaaliset kädessä pidettävät lämpömittarit pintalämpötilan mittaamiseen; ihanteellinen levyjen, lauhduttimien ja ilman sisään- ja ulostuloporttien haihduttamiseen. Valitut mallit on varustettu pitokytkimellä lukemien pitämiseksi kiinteinä(1 tuote)
Ohjaus- ja sytytysosatSisältää piikarbidi- ja pii-nitridisytyttimet, joissa on joko 18-mittariset kuparilangat tai korkean lämpötilan lasikuitueristeiset lyijylangat. Ihanteellinen uunien, kattiloiden ja lämmittimien OEM-osien vaihtamiseen. Ominaisuus on pienempi virrankulutus, suurempi hapettumisenkestävyys ja nopeampi vasteaika(15 tuotetta)
Puhaltimen ja rajan säätimetSisältää rajaohjaimet, liitäntälaatatermostaatit ja pikalevysäätimet lämpötilan säätösovelluksia varten. UL-luettelossa ja CSA: n hyväksymissä SHL-sarjan liitäntätermostaateissa on bimetalli lämpötilan säätämistä varten. Saatavana jänniteluokissa 120, 240 ja 480 VAC(74 tuotetta)
OsatSisältää korkeapainekytkimet ja kaukosäädinvastaanottimet LVI-järjestelmiin ja jääkaappeihin. Korkeapainekytkimien avaus- ja sulkeusluokitukset ovat vastaavasti 610 ja 420 PSI. Etähälytysvastaanottimet mahdollistavat hälytysten käytön etäyhteydellä(91 tuotetta)
IlmastointijäähdytystarvikkeetSisältää kondensaatin tyhjennysventtiilit, suodattimen vetimet, mittariripustimet, lukituskytkimen pidikkeet ja kylmäaineen P / T-kaaviot käytettäväksi LVI-laitteiden kanssa
(29 tuotetta)
Pyöreät kaaviotallentimetSUPCO CR4 -joustotallentimia käytetään lämpötilan, kosteuden ja paineen tarkkailuun inkubaattoreissa ja veripankeissa. Tarjoa joustavuutta tallennusnopeuksille ja elävälle luettavuudelle 2-rivisessä LCD-näytössä ja 48 tunnin valmiustilan varaustilassa
(1 tuote)
LämpötilahälytyksetLämpötilahälytykset aktivoituvat lämpötilan nousun tai laskun aikana, ja niiden säätöalue on -10-80 ° F. Pinta-asennukseen tarkoitetut reiät sopivat erinomaisesti jääkaappeihin, laboratorioihin ja tietokonetiloihin. Varustettu kapseloiduilla antureilla ja 70-80 dB: n hälytyskytkimillä, jotka osoittavat viivettä tai 1 tunnin viivettä(3 tuotetta)
PiirisuojalaitteetSisältää 3/5 A katkaisijat, joita käytetään väliaikaisesti uuneissa, kattiloissa, kylpytynnyreissä ja vedenlämmittimissä. Siinä on nopea lämpökatkaisin, joka pysäyttää virran, kun lämpötilaraja ylittyy, ja itsekiinnittyvä takaosa helpottamaan asennusta. Saatavana 120/240 V versioina
(2 tuotetta)
Ilmankostuttimen ja ilmankuivaimen lisävarusteet24 ja 120 V: n universaali ilmankostuttimen magneettiventtiili, vaihtosarjat, jotka on suunniteltu korvaamaan kostuttimissa käytettävät OEM -magneettiventtiilit. Mukana tulee myös kiinnikkeet ja liittimet olemassa olevien venttiilien korvaamiseksi. Helpottaa jakoavaimen asennusta(2 tuotetta)
Manuaaliset vinssitAttic Pro -käsivinssit, jotka on suunniteltu nostamaan helposti jopa 250 paunaa painavia kuormia. Teräsrakenne kiiltävällä pinnalla ja oranssilla värillä sekä haaroitusvaihteet helpottavat nostamista. Mukana 2 hihnaa ja kantolaukku(1 tuote)