Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771

STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen led

Varastossa
Tuote: AB7PHR Malli: 90627Ristiviite: 23X771

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5/16 h.
Akun vaihtoValmistaja Nro 90338
Akun koko4.8V
Akun tyyppinicad
Säteen etäisyys68 / 37m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliNailonpolymeeri
Kynttilän voima11,500/350
Latausaika10 hr.
Johtotyyppi120 VAC/DC
Halkaisija2.875 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus9.187 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho200/63 ​​lm
ValotehotilatKorkea matala
Lumens200/63
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho200
Paristojen määrä1
Latausten määrä1000
Huippusäteen intensiteetti1150/350 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla23.1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04 74301Ladattava taskulamppuAlumiini2/4/7.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761 75763Ladattava taskulamppuKoneistettu lentokonealumiini2/3.75/7.25 tuntia.Valmistaja Nro 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07 90657Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10 90503Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Ladattava taskulamppu Musta Led | AF7TCC 22LU19 74750Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen led
€356.66 / yksikkö