SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntyvä kiinnitys, 1-1 / 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.25 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.251 " , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZEF0
7.87 "2"€94.29
A
1.25DXPSR04.00
8.870 "4"€103.83
A
5 ZEF3
9.87 "5"€112.06
B
5 ZEF4
10.87 "6"€114.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?