Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761

STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu musta led

Varastossa
Tuote: AB7PHG Malli: 75763Ristiviite: 23X761

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2/3.75/7.25 tuntia.
Akun vaihtoValmistaja Nro 75175
Akun koko3.6 V / C
Akun tyyppiNiMH / NiCad
Säteen etäisyys473 / 335 / 237
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.17 "
Rungon materiaaliKoneistettu lentokonealumiini
Kynttilän voima56,000/28,000/14,000
Latausaika10 hr.
Johtotyyppi120VAC / 12VDC
Halkaisija1 11 / 64 "
Pudotusarvio3m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys3m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus9.625 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho350 175/85 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
ValotehotilatKorkea, Keskitaso, Matala
Lumens350/175/85
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho740
Paristojen määrä1/3
Latausten määrä1000
Huippusäteen intensiteetti48,000/24,000 / 12,000 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla13.6 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04 74301Ladattava taskulamppuAlumiini2/4/7.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771 90627Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.Valmistaja Nro 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07 90657Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10 90503Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Ladattava taskulamppu Musta Led | AF7TCC 22LU19 74750Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu musta led
€310.81 / yksikkö