Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu oranssi led

Varastossa
Tuote: AF7LLU Malli: 90657Ristiviite: 21XN07
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
€364.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5/16 h.
Akun kokoC
Akun tyyppinicad
Säteen etäisyys68 / 37m
korinvärisetOranssi
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliNailonpolymeeri
Kynttilän voima1150/350
Johtotyyppi120VAC / 12VDC
Halkaisija2.75 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.875 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho200/63 ​​lm
ValotehotilatKorkea, keskitaso, matala, strobe
Lumens200/63
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho200
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti1150/350 cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div. 2, Ryhmät A, B, C, D Luokka 2, Div. 2, ryhmät F, G luokka 3, lämpökoodi: T4, laturi täyttää NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) -vaatimukset Asennettu mihin tahansa asentoon
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla23.1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8513100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: KNUCKLEHEAD

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04 74301Ladattava taskulamppuAlumiini2/4/7.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761 75763Ladattava taskulamppuKoneistettu lentokonealumiini2/3.75/7.25 tuntia.Valmistaja Nro 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771 90627Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.Valmistaja Nro 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10 90503Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Ladattava taskulamppu Musta Led | AF7TCC 22LU19 74750Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu oranssi led
€364.21 / yksikkö