Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10

STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi led

Varastossa
Tuote: AF7LLW Malli: 90503Ristiviite: 21XN10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika4/15 h.
Akun koko4.8V
Akun tyyppinicad
Säteen etäisyys405 / 327m
korinvärisetOranssi
Rungon halkaisija2.87 "
Rungon materiaaliNailonpolymeeri
Kynttilän voima41,000/14,000
Johtotyyppi120VAC / 12VDC
Halkaisija2.875 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.875 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho175/60 ​​lm
ValotehotilatKorkea, matala, majakka, kuutamo
Lumens175/60
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho175
Paristojen määrä1
Latausten määrä1000
Huippusäteen intensiteetti41,000/14,000 cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiLuokka I, II, divisioona 1, ryhmät C, D, E, F, G; Luokka III, T-koodi: T4 luokka I, alue 2, ryhmät A, B, C, D; T-koodi: T4-laturi täyttää NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) -vaatimukset asennettuna mihin tahansa asentoon.
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla18 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04 74301Ladattava taskulamppuAlumiini2/4/7.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761 75763Ladattava taskulamppuKoneistettu lentokonealumiini2/3.75/7.25 tuntia.Valmistaja Nro 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771 90627Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.Valmistaja Nro 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07 90657Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Ladattava taskulamppu Musta Led | AF7TCC 22LU19 74750Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi led
€294.22 / yksikkö