Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04

STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu musta led

Varastossa
Tuote: AB6LKP Malli: 74301Ristiviite: 21XN04
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
€263.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2/4/7.5 tuntia.
Akun koko18V
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys200 / 141 / 100
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.95 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima10,000/5000/2500
Latausaika3 hr.
Johtotyyppi120VAC / 12VDC
Halkaisija1"
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6"
Lens MaterialKorkean lämpötilan lasi
Valoteho260 130/65 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
ValotehotilatKorkea, Keskitaso, Matala
Lumens260/130/65
Lumen-alue250 ja 449
Suurin lumenia teho260
Paristojen määrä1
Latausten määrä1000
Huippusäteen intensiteetti10,000 / 5000cd / 2500cd
VaihtolamputN
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiPainike / taktinen takakytkin
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla5.2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761 75763Ladattava taskulamppuKoneistettu lentokonealumiini2/3.75/7.25 tuntia.Valmistaja Nro 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771 90627Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.Valmistaja Nro 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07 90657Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10 90503Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Ladattava taskulamppu Musta Led | AF7TCC 22LU19 74750Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu musta led
€263.01 / yksikkö