Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 74300 taktinen kämmenvalo LED musta | AH8XCY 39AU32

STREAMLIGHT 74300 Tactical Handheld LED-valo, musta

Varastossa
Tuote: AH8XCY Malli: 74300Ristiviite: 39AU32
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
€213.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2/4/7.5 tuntia.
Akun kokoProprietary
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys200 / 141 / 100
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.95 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio2.0m
Taskulampun luokkaTaktinen
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5.9 "
Lens MaterialLasi
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens260/130/65
Lumen-alue250 ja 449
Suurin lumenia teho260
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti10,000/5000 / 2500 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla5.20 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliAkun palamisaikaAkun vaihtoKynttilän voimaJohtotyyppiHalkaisijaPudotusarvioHinta
STREAMLIGHT 74301 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB6LKP 21XN04 74301Ladattava taskulamppuAlumiini2/4/7.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Ladattava taskulamppu Musta Led | AB7PHG 23X761 75763Ladattava taskulamppuKoneistettu lentokonealumiini2/3.75/7.25 tuntia.Valmistaja Nro 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHR 23X771 90627Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.Valmistaja Nro 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Ladattava taskulamppu Oranssi Led | AF7LLU 21XN07 90657Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri3.5/16 h.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLW 21XN10 90503Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Ladattava taskulamppu oranssi Led | AF7LLX 21XN11 90502Ladattava taskulamppuNailonpolymeeri4/15 h.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Ladattava taskulamppu Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Ladattava taskulamppuAlumiini1/2/3.5 tuntia.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 74300 Tactical Handheld LED-valo, musta
€213.60 / yksikkö