Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 798B-8/200 W / SLC -digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AE6NAZ 5UAU0 / 12524

STARRETT 798B-8/200 W/SLC elektroninen digitaalinen jarrusatula 0–8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NAZ Malli: 798B-8/200 W/SLCRistiviite: 5UAU0 / 12524

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen paksuus
KalibrointitodistusEi
tapausMuovi
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus67
Leuan syvyys1.88 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 8"/0 - 200 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSPC-lähtötarkkuustapauseräLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta
STARRETT 799AZ-40/1000 digitaalinen työntösatula, 0 - 40 tuumaa, terätyylinen leuka | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Ei+/-0.003"/0.07 mmMuoviElektroninen paksuus4"-0 - 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,952.47
STARRETT B5000BZ-24/600 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
STARRETT B5000BZ-40/1000 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Kyllä+/-0.003"/0.07 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 40"/0 - 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,500.48
STARRETT 5006BZ-14/350 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-14 tuumaa | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus3.94 "Ruostumaton teräs0 - 14"/0 - 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,607.10
STARRETT 5002BZ-16/400 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-16 tuumaa | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 16"/0 - 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,609.41
STARRETT 5002BZ-24/600 elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 24 tuumaa | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
STARRETT 798B-6/150 W/SLC elektroninen digitaalinen jarrusatula, 0 - 6" alue, 1-1/2" leuan syvyys | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCKyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€647.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 798B-8/200 W/SLC elektroninen digitaalinen jarrusatula 0–8 tuumaa
€763.11 / yksikkö