CPI SPDT, vedenkestävä rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , Toimilaitteen tyyli: erityinen , ampeerit: 5 , Käsivarren materiaali: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs ja TPR , Yhteydenottolomake: SPDT , Sähköliitäntä: Liidit , IP-luokitus: 68 , Liike: Yksisuuntainen pystysuora ja suunta vaakasuora , NEMA-luokitus: Ei NEMA-luokitusta , Käyttölämpötila Alue: -40 - 185 astetta F , Rullan halk.: 0.38 " , Jännitteen luokitus: 120AC / 28DC , Johtojen sisääntulo: Ei sovellettavissa
TyyliMalliToimilaitteen pituusSyvyysKorkeusRullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
A
E1134-505
0.56 "1.75 "1.01 "Nylon0.25 "0.360 "nimellinen€109.73
B
E1117-553
0.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "nimellinen€97.82
C
E1092-555
0.81 "0.97 "2.23 "Ruostumaton teräs0.44 "Enintään 0.690 "€89.75
D
E1264-503
1.04 "0.97 "2.17 "--1 "nimellinen€130.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?