BRADY Lukituskaapeli


Suodattaa
Maks. Riippulukoiden lukumäärä: 6 , Padlock Shackle Max. Halkaisija: 3 / 8 " , Tyyli: Säppi
TyyliMalliRungon materiaaliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusKaapelimateriaaliPäällystysmateriaaliVärieräHinta (ei alv)
A
50951
-1 / 8 "16ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€70.08
B
50956
-3 / 16 "20ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€42.26
C
50950
-3 / 16 "12ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€31.93
D
65320
-1 / 8 "10ft.Galvanisoitu teräs-HopeaLukituskaapeli€24.19
E
50945
-1 / 8 "8ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€40.95
F
50948
-1 / 8 "12ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€56.05
G
65319
-1 / 8 "8ft.Galvanisoitu teräs-HarmaaLukituskaapeli€25.57
H
50947
-3 / 16 "8ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€19.66
I
50954
-1 / 8 "20ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€290.30
J
50953
-3 / 16 "16ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€36.12
K
50932
Teollisuuden teräs ja nailon1 / 8 "8ft.Nylon-punainenLukituskaapeli€45.08
L
51395
Teollisuuden teräs ja nailon1 / 8 "8ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€41.36
M
145553
polykarbonaatti11 / 64 "6ft.TeräsVinyyliMusta / punainenKaapelin lukitus€118.42
N
145551
polykarbonaatti11 / 64 "15ft.TeräsVinyyliMusta / punainenKaapelin lukitus€144.40
O
145554
polykarbonaatti11 / 64 "3ft.TeräsVinyyliMusta / punainenKaapelin lukitus€102.96
P
145552
polykarbonaatti11 / 64 "10ft.TeräsVinyyliMusta / punainenKaapelin lukitus€131.37
Q
122241
polypropeeni3 / 16 "4 '11 "TeräsNylonpunainenKaapelin lukitus€90.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?