CASH VALVE Ruostumattomasta teräksestä säädettävä vastapaineen poistoventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Levyn materiaali: Ruostumaton teräs , Sisääntulon tyyppi: FNPT , Pistorasiatyyppi: FNPT , Istuimen materiaali: Ruostumaton teräs , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 40 astetta 450 astetta F , Testivipu: Ei
TyyliMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta (ei alv)
A
13776-0005
5 psi2"2"11 "7.5 "0 - 10 psi€7,627.23
A
13699-0005
5 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 - 10 psi€4,691.05
A
13758-0005
5 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 - 10 psi€6,201.41
A
13743-0008
8 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 - 15 psi€5,591.85
A
13724-0010
10 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€5,106.41
A
14851-0013
13 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€4,065.34
A
14851-0028
28 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 - 50 psi€4,065.34
A
13699-0030
30 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 - 50 psi€4,691.05
A
13758-0033
33 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 - 55 psi€6,201.41
A
13776-0033
33 psi2"2"11 "7.5 "10 - 55 psi-
Tarjouspyyntö
A
13743-0053
53 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 - 85 psi€5,591.85
A
13724-0055
55 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 - 90 psi€5,106.41
A
13758-0065
65 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 - 100 psi€6,201.41
A
14851-0065
65 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 - 100 psi€4,065.34
A
13699-0065
65 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 - 110 psi€4,691.05
A
13776-0065
65 psi2"2"11 "7.5 "30 - 100 psi€7,627.23
A
13724-0083
83 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€5,106.41
A
13743-0083
83 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 - 125 psi€5,591.85
A
13699-0115
115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 - 200 psi€4,691.05
A
13776-0120
120 psi2"2"11 "7.5 "40 - 200 psi€7,627.23
A
13758-0120
120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 - 200 psi€6,201.41
A
14851-0125
125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 - 175 psi€4,065.34
A
13724-0140
140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€5,106.41
A
13743-0140
140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 - 230 psi-
Tarjouspyyntö
A
13699-0175
175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 - 250 psi€4,691.05
A
13758-0213
213 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "125 - 300 psi€6,201.41
A
13776-0231
231 psi2"2"11 "7.5 "125 - 300 psi€7,627.23
A
14851-0275
275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 - 400 psi€4,065.34
A
13699-0275
275 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "150 - 400 psi€4,691.05
A
13743-0278
278 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "175 - 380 psi€5,591.85
A
13724-0278
278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€5,106.41
A
13776-0300
300 psi2"2"11 "7.5 "200 - 400 psi€7,627.23
A
13758-0300
300 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "200 - 400 psi€6,201.41
A
13724-0350
350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€5,106.41
A
13743-0350
350 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "300 - 400 psi€5,591.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?