STARRETT Digitaalinen paksuus


Digitaaliset jarrusatulat ovat tarpeen esineiden sisä- ja ulkohalkaisijoiden tai etäisyyksien tarkkaan mittaamiseen tieteellisissä ja tuotantolaitoksissa. Starrett-satulat on suunniteltu mittaamaan nämä arvot tarkasti ja näyttämään tulokset desimaalin tarkkuudella.

Suodattaa
Kalibrointitodistus: Ei , IP-luokitus: 67
TyyliMalliSPC-lähtötarkkuustapauseräLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
799AZ-40/1000
Ei+/-0.003"/0.07 mmMuoviElektroninen paksuus4"-0 - 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,952.47
B
798B-8/200 W / SLC
Kyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus1.88 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€763.11
C
798B-12/300 W / SLC
Kyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,080.66
D
B5000BZ-24/600
Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
E
B5000BZ-40/1000
Kyllä+/-0.003"/0.07 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 40"/0 - 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,500.48
F
5002BZ-24/600
Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
G
5006BZ-14/350
Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus3.94 "Ruostumaton teräs0 - 14"/0 - 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,607.10
H
5002BZ-16/400
Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 16"/0 - 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,609.41
I
798B-6/150 W / SLC
Kyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€647.01

Digitaalinen paksuus

Starrett digitaaliset jarrusatulat on suunniteltu mittaamaan esineiden sisä- ja ulkoetäisyyksiä valmistus-, tutkimus- ja kehitystyössä sekä tieteellisissä tiloissa. Näissä mittaussatuissa on korkea kontrasti, helposti luettava LCD-näyttö, joka näyttää mitatut arvot desimaalipilkun tarkkuudella. Starrett-satulassa on tuuman/millimetrin metrimuunnos ja induktiotyyppinen lineaarinen kooderijärjestelmä korkean tarkkuuden takaamiseksi. Ne tarjoavat IP67-suojauksen pölyä, likaa, jäähdytysnesteitä ja vettä vastaan, joita tavallisesti esiintyy koneistuspajoissa ja autoteollisuudessa. Nämä mittasatulat sisältävät langattoman tiedonsiirron tallennetun tiedon siirtämiseksi elektronisiin laitteisiin ja tietokoneisiin. Ne voivat siirtää tiedot 30 jalan etäisyydellä oleville laitteille ilman tietojen menetystä. Starrett-satulassa on karkaistut ruostumattomasta teräksestä valmistetut mittapinnat, jotka estävät hankaavia aineita ja laboratorio-olosuhteita vastaan ​​vaurioitumisen tai kulumisen. Niissä on kestävä liuku- ja tankojärjestely kestävyyden lisäämiseksi ja liukulukko, joka lukitsee jarrusatulat asentoon mittausten siirtämistä varten. Näissä digitaalisissa jarrumatkuissa on ladattava akkuportti, jonka avulla akku voidaan ladata helposti paikan päällä.

käytät

Starrett digitaaliset jarrusatulat on suunniteltu mittaamaan työkappaleiden ulko- ja sisämitat. Nämä jarrusatulat soveltuvat kohteiden mittaamiseen laboratorioissa, tuotantolaitoksissa, autoteollisuudessa, tutkimuskeskuksissa ja tuotantolinjoissa. Nämä digitaaliset jarrusatulat sopivat myös laadunvalvontasovelluksiin.

Toimintamekanismi

Starrett-satulassa on kaksi leukasarjaa, jotka mittaavat työkappaleiden halkaisijat tai etäisyydet. Kun leuat on kytketty päälle, ne asetetaan mitattavaan onteloon ja leuat avataan liu'uttamalla mittausyksikköä. Digitaalinen näyttö lukee kohteen mittauspisteiden välisen etäisyyden. Näiden jarrusatulien leuat lukitaan sitten paikoilleen liukulukolla arvon mittaamista varten.

Ominaisuudet

  • Suuren kontrastin LCD-näyttö: Starrett-satulassa on korkeakontrastinen LCD-näyttö, joka näyttää etäisyyden tarkkoihin desimaalipilkkuihin.
  • IP67 luokitus: Starrett-jarrusatulat ovat IP67-luokiteltuja, ja ne tarjoavat täydellisen suojan pölyä, likaa, jäähdytysnesteitä ja vettä vastaan, joita yleensä löytyy koneistuspajoista ja autoteollisuudesta.
  • Tuuma/millimetri metrimuunnos: Starrett-satulat sisältävät muunnoksen tuumasta millimetriin, jotta mitattu arvo muunnetaan ja näytetään välittömästi halutussa yksikköjärjestelmässä.
  • Langaton tiedonsiirto: Starrett-satulassa on sisäänrakennettu langaton datalähetin, joka siirtää mitatut arvot elektronisiin laitteisiin tai tietokoneisiin tarkastettavaksi. Ne voivat siirtää tiedot 30 jalan etäisyydellä oleville laitteille ilman tietojen menetystä.
  • Karkaistu ruostumaton teräspinnat: Starrett-jarrusatulat ovat karkaistua ruostumatonta terästä, joka tarjoaa täydellisen suojan erittäin hankaavia kemikaaleja ja liuoksia vastaan.
  • Sisäänrakennettu liukulukitus: Starrett-satulassa on integroidut liukulukot, jotka estävät liukusäätimen liikkumisen mittausarvon tallentamista/siirtoa varten ilman virheitä.
  • Uudelleenladattava akku: Starrett-jarrusatulat ovat ladattavia akkuja, jotka mahdollistavat helpon käytön etäisissä paikoissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Syväkiinnitys: Starrett syvyysliitännät käytetään työkappaleen syvyyden mittaamiseen. Ne on kiinnitetty digitaalisen jarrusatulan mittausleukoihin työkappaleen syvyyden mittaamista varten.
  • Keskimmäinen etäisyyskiinnitys: Nämä etäisyysliitännät niissä on kartiomaiset pisteet, ja niitä käytetään keskietäisyyden mittaamiseen työkappaleiden keskirei'ityskohtien tai reikien välillä.

Asennus

Starrett-satulassa on liikkuva liukusäädinjärjestely kohteen välisten etäisyyksien mittaamiseksi. Näiden sakkojen leuat asetetaan esineonteloon ja liikutetaan, kunnes molemmat leuat osuvat työkappaleen reunoihin. Liukusäädin on kytkettynä lukitsemaan liukusäädin paikalleen mitatun lukeman tarkkailua varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka tarkkoja digitaaliset jarrusatulat ovat?

Digitaaliset mittasatulat ovat erittäin tarkkoja laitteita, jotka ovat kriittisiä laboratorioiden ja tieteellisten laitosten mittauksessa. Nämä digitaaliset jarrusatulat ovat tarkkoja jopa 0.0005 tuumaa työkappaleen sisä- ja ulkohalkaisijasta ja syvyydestä. Lisäksi nämä laitteet voivat myös muuntaa mitatun arvon haluttuun yksikköjärjestelmään suurella tarkkuudella.

Kuinka digitaaliset jarrusatulat toimivat?

Digitaaliset jarrusatulat voivat tehdä tarkkoja mittauksia käyttämällä sarjaa kapasitanssiantureita, jotka kulkevat jarrusatulan säteen pituudella.

Mikä on digitaalisten jarrusattojen toleranssiarvo?

Digitaalisten jarrumatkojen toleranssi on 0.002 tuumaa.

Kuinka nollata digitaaliset jarrusatulat?

Näissä digitaalisissa jarrusatulassa on nollapainike, jolla jarrusatula voidaan asettaa nollaan sulkemishetkellä. Kun jarrusatula on suljettu, se on 0.000 tuumaa ja on valmis mittauksia varten.

Mitä mittoja jarrusatulasta voi saada?

Ihannetapauksessa jarrusatulasta voidaan tehdä neljän tyyppisiä mittauksia. Näillä laitteilla voidaan tehdä mittauksia, kuten kohteen paksuus, ulkohalkaisija, askeletäisyys, sisähalkaisija ja reiän syvyys.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?